Panele stalowe, poziomy magazynowania 600 mm

Nr art.: 991030 600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 2 500 mm
głębokość 600 mm
szerokość poziomu magazynowania 2 500 mm
głębokość poziomu magazynowania 600 mm
szerokość panelu 300 mm
grubość panelu 1,25 mm
pasują do regałów o głębokości 600 mm
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 991030 600
EAN / GTIN 4004514226327
Numer producenta 19589

Opis

W dostawie:

Para rygli wchodzi w zakres dostawy.