• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Panele stalowe, poziomy magazynowania 600 mm

Nr art.: 991020 600
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
szerokość 1 785 mm
głębokość 600 mm
szerokość poziomu magazynowania 1 785 mm
głębokość poziomu magazynowania 600 mm
szerokość panelu 300 mm
grubość panelu 1,25 mm
pasują do regałów o głębokości 600 mm
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 991020 600
EAN / GTIN 4004514226303
Numer producenta 19583

Opis

W dostawie:

Para rygli wchodzi w zakres dostawy.