• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Półki z blachy stalowej ocynkowane 400 mm

Nr art.: 990795 400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 400
  • Grubość półki: 40
  • materiał: ocynkowany

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 400 kg
Grubość półki 40 mm
materiał ocynkowany
szerokość 2 000 mm
głębokość 400 mm
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990795 400
EAN / GTIN 4004514201966
Numer producenta 15810