{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 500 kg | |
szerokość | 920 mm | |
głębokość | 1 350 mm | |
Grubość | 60 mm | |
do głębokości użytkowej | 1 350 mm | |
nośność półki | 500 kg | |
Zakres zastosowania | Regał o dużej nośności | |
Rodzaj produktu | Półki |
Numer artykułu | 993120 1350 | |
EAN / GTIN | 4045197565808 |