{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg | |
Grubość półki | 30 mm | |
Regulacja wysokości co | 53 mm | |
Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
materiał | ocynkowany | |
wysokość | 1 960 mm | |
szerokość | 994 mm | |
głębokość | 300 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego | 1 025 mm | |
nośność półki | 100 kg | |
maksymalne obciążenie pola | 600 kg | |
Zakres zastosowania | Regał na segregatory | |
Rodzaj produktu | Regał na segregatory |
Numer artykułu | 991801 1960/994 | |
Numer producenta | 6671404 27990 27002 |