Regały biurowe, ocynkowane. Stojaki regałowe z wpustami umożliwiają łatwe wieszanie półek co 53 mm. Półki z dnem z podwójnym brzegiem i 6-krotnym krawędziowaniem podłużnym zapewniają wyjątkową stabilność i nośność. Ocynkowane listwy zabezpieczające przed przepchnięciem z tyłu półki zapobiegają przepchnięciu segregatorów, skrzynek itd. Górna półka służy do zakrywania regałów bez listew zabezpieczających przed przepchnięciem. Wysokość regału 1960 mm: Pasuje do 5 wysokości segregatorów. Wysokość regału 2278 mm: Pasuje do 6 wysokości segregatorów.
Opis:
Wymiary montażowe: Regał podstawowy: Szerokość + 62 mm Regał dostawny: Szerokość + 31 mm