• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zamykana obudowa na notebooka do montażu na ścianie 1

Nr art.: 948410 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zamek patentowy modułowa wkładka
wysokość 540 mm
szerokość 570 mm
głębokość 105 mm
wysokość użytkowa 320 mm
szerokość użytkowa 500 mm
głębokość użytkowa 50 mm
masa 11 kg
Rodzaj produktu Uchwyt do obudowy komputera

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 948410 1
EAN / GTIN 4062406288099

Opis

Wykonanie:

Stabilna, zamykana skrzynka z blachy stalowej do przechowywania laptopów / notebooków. Ze schowkiem na długopis, mysz itd. Amortyzatory zapobiegają zbyt szybkiemu opuszczaniu powierzchni roboczej. Zintegrowany prowadnik kabli z wylotem umożliwiający łatwe poprowadzenie przewodów do połączenia laptopa z innymi urządzeniami, np. z whiteboard. Zintegrowany schowek na przewody. Nakładka gumowa zabezpiecza przed poślizgiem. Taśmy zabezpieczające. Zamknięcie uchwytem przesuwnym zpowłoką 2-komponentową Haptoprene®, zzamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

srebrny, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Rodzaj elementów mocujących zależy od materiału ściany. Należy to wcześniej wyjaśnić z klientem.