{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 225 stopni | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 550 mm | |
wysokość obudowy monitora w świetle | 599 mm | |
szerokość obudowy monitora w świetle | 684 mm | |
głębokość użytkowa obudowy monitora | 508 mm | |
maksymalna przekątna ekranu | 19 cal | |
wysokość szyby | 552 mm | |
szerokość szyby | 552 mm | |
maksymalna nośność półki na obudowę monitora – przy obciążeniu powierzchniowym | 100 kg | |
wysokość w świetle | 840 mm | |
szerokość w świetle | 670 mm | |
głębokość użytkowa | 520 mm | |
maksymalna nośność półki na obudowę komputera – przy obciążeniu powierzchniowym | 100 kg | |
wymiary pokrywy drukarki | 236×290 mm mm | |
masa | 77,5 kg | |
Rodzaj produktu | Komputerowe stanowisko pracy, |
Numer artykułu | 951501 DE |