{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 000 kg | |
Regulacja wysokości co | 20 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
model | F | |
wysokość | 1 200 mm | |
szerokość | 1 500 mm | |
głębokość | 550 mm | |
wysokość użytkowa | 1 060 mm | |
Liczba półek | 4 | |
Typ szafy | szafki podstawowe | |
Fronty szafek | drzwi przesuwne, pełne | |
masa | 94 kg | |
Rodzaj produktu | Szafy z półkami |
Numer artykułu | 956610 1500/F |