{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,8 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 110 stopni | |
Wybór kolorów | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
wysokość z przodu | 1 800 mm | |
wysokość z tyłu | 2 000 mm | |
szerokość | 1 190 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość użytkowa każdego przedziału | 220 mm | |
głębokość użytkowa każdego przedziału | 465 mm | |
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 1 260 mm | |
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki | 360 mm - 530 mm | |
szerokość półki | 220 mm | |
głębokość półki | 465 mm | |
liczba przedziałów | 4 | |
liczba półek stałych | 1 | |
liczba drążków na odzież | 1 | |
pasują do kasków motocyklowych | tak | |
dla kłódki | tak | |
dla kłódki z maks. ⌀ kabłąka | 6 mm | |
Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, blaszane | |
wykonanie podstawy | cokół | |
ukośna ściana górna | tak | |
szczeliny wentylacyjne w drzwiach | tak | |
możliwość wyboru lakieru specjalnego | nie | |
masa | 83 kg | |
Wykonanie zamka | Pokrętło z obrotowym ryglem | |
norma | DIN 4547 | |
Rodzaj produktu | Szafa na odzież |
Numer artykułu | 949621 4 |