{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,8 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 110 stopni | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
wysokość | 1 800 mm | |
szerokość | 610 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość użytkowa każdego przedziału | 220 mm | |
głębokość użytkowa każdego przedziału | 465 mm | |
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 1 270 mm | |
wysokość użytkowa każdej półki na czapki | 345 mm | |
szerokość półki | 220 mm | |
głębokość półki | 465 mm | |
liczba przedziałów | 2 | |
liczba półek stałych | 1 | |
liczba drążków na odzież | 1 | |
Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, pełne | |
wykonanie podstawy | cokołem | |
ukośna ściana górna | nie | |
szczeliny wentylacyjne w drzwiach | tak | |
możliwość wyboru lakieru specjalnego | nie | |
tabliczka na nazwisko | nie | |
masa | 43 kg | |
Wykonanie zamka | Zamek patentowy | |
norma | DIN 4547 | |
Rodzaj produktu | Szafa na odzież |
Numer artykułu | 949601 2 |