Szafy magazynowe bez drzwi, liczba przezroczystych pojemników: 45

Nr art.: 944119 45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przezroczystych pojemników Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 500
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 500 kg
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 2 000 mm
szerokość 750 mm
głębokość 275 mm
szerokość w G 30
głębokość w G 11
masa 72,5 kg
Rodzaj produktu Szafy magazynowe,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 944119 45
EAN / GTIN 4062406068554
Numer producenta 944119 45

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa magazynowa 30×11G.
Pojemniki przezroczyste z przezroczystego tworzywa ABS do zabezpieczenia przed kurzem podczas magazynowania. Wyjmowanie przechowywanych części przez przechylenie pojemnika. Do celów montażowych pojemniki można wyjąć i ułożyć jeden na drugim.

Umieszczenie:

Liczba przezroczystych pojemników (szer.×głęb.×wys.): 12 szt.80×63×70 mm; 15 szt.100×97×108 mm; 12 szt.128×128×133 mm; 6 szt.175×140×160 mm

W dostawie:

Szafa z pojemnikami przezroczystymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka