• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafa pionowa, głębokość 28G, 2 samonośne moduły wysuwane 1000 mm

Nr art.: 942002 1000
  • Nośność półki pionowej: 350
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 700
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 37
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność półki pionowej 350 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 700 kg
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 37 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 000 mm
szerokość 750 mm
głębokość 700 mm
szerokość w G 30
głębokość w G 28
półka pionowa z szufladami o szerokości 330 mm
wysokość użytkowa wysuwanych modułów 680 mm
szerokość użytkowa półek pionowych 323 mm
głębokość użytkowa wysuwanych modułów 627 mm
Typ szafy szafki podstawowe
masa 181 kg
Rodzaj produktu Szafy pionowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 942002 1000

Opis

Wykonanie:

Szafa pionowa 30×28G.
Szafy pionowe są wyposażone w samonośne moduły wysuwane, z indywidualną blokadą wysuwu, aby zawsze naraz można było otworzyć tylko jeden moduł wysuwany. Ramy modułów są perforowane co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, pojemników i ścianek perforowanych. Szafy pionowe, przystosowane do mocowania w podłożu lub ścianach, muszą być koniecznie zabezpieczone przed przewróceniem się. Zamykane uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene i zamkiem patentowym.

Wyp. dodatkowe:

Wysuwane moduły pionowe mogą być wyposażone w pojemniki nr 942010, panele perforowane nr 942015, moduły z uchwytami narzędziowymi nr 970130.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szary jasny RAL 7035, wysuwane moduły pionowe antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy zastosowaniu wysuwanych modułów pionowych o szerokości 330 mm można montować obok siebie 2 moduły narzędziowe.