{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 225 stopni | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 550 mm | |
wysokość użytkowa | 1 840 mm | |
liczba gniazd wtykowych | 24 | |
masa | 150 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa do ładowania akumulatorów |
Numer artykułu | 953501 2000/DE |