{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg | |
wysokość | 35 mm | |
szerokość | 627 mm | |
głębokość | 308 mm | |
Rodzaj produktu | Półki korytkowe |
Numer artykułu | 942010 300 |