{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 225 stopni | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
stopień ochrony IP | IP 41 | |
wysokość | 1 530 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 550 mm | |
wysokość obudowy monitora w świetle | 460 mm | |
szerokość obudowy monitora w świetle | 690 mm | |
głębokość użytkowa obudowy monitora | 230 mm | |
wysokość szafki dolnej w świetle | 640 mm | |
szerokość szafki dolnej w świetle | 670 mm | |
wymiary pokrywy drukarki | 236×290 mm mm | |
masa | 70 kg | |
Rodzaj produktu | Komputerowe stanowisko pracy, |
Numer artykułu | 951621 GB |