{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 1 020 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 700 mm | |
szerokość w G | 40 | |
głębokość w G | 28 | |
Wysokość użytkowa podstawy | 645 mm | |
Szerokość użytkowa podstawy lewej | 700 mm | |
Szerokość użytkowa podstawy prawej | 223 mm | |
Typ wtyczki wejściowej | K | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
włącznik/wyłącznik | tak | |
masa | 97 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Komputerowe stanowisko pracy, |
Numer artykułu | 948201 DK | |
EAN / GTIN | 4062406074203 |