Nr art.: 931325

Wózek montażowy z szufladami 75 kg 36×24G

Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Regulacja wysokości co 25
Zamek patentowy modułowa wkładka

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
5 sztuk dostępnych w magazynie
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
7 262,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Komplet z szufladami 36 × 24G.
Wózek montażowy 40 × 28G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi ⌀ 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron podwyższona krawędź, mata z gumy rowkowanej i uchwyty do pchania z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.
Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).
Z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.

Dane techniczne

Grubość materiału
1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad
Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co
25 mm
Zamek patentowy
modułowa wkładka
Wybór kolorów
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu
Przejezdna szafa narzędziowa

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy