Esecuzione:
Con cassetti 36×24G.
Cassettiere su ruote 40×28G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.
Cassetti a estrazione totale e su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l’inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm).
Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l’apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.
Verniciatura:
Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.