{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Pomocnicze środki mocujące | Punch out | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
szerokość x głębokość w E | 36×36 E | |
wysokość | 1 000 mm | |
szerokość | 717 mm | |
głębokość | 725 mm | |
szerokość w jednostkach E | 36 E | |
głębokość w jednostkach E | 36 E | |
wysokość użytkowa | 900 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 900 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 612 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 612 mm | |
Liczba szuflad | 8 | |
masa | 153 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa narzędziowa |
Numer artykułu | 943206 900/8A | |
EAN / GTIN | 4045197676504 |