Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Osłony przestrzeni dla nóg drewno 1600 mm

Nr art.: 974110 1600

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 490 mm
szerokość 1 400 mm
głębokość 16 mm
odpowiednie do szerokości stołu 1 600 mm
Rodzaj produktu Osłony przestrzeni dla nóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974110 1600
Numer producenta 974110 1600

Opis

Wykonanie:

drewniana, z powłoką melaminową w kolorze szarym metalicznym. Optymalna maskownica.
Mocowanie na dolnej stronie płyty.

Pasuje do:

Stoły biurowe nr 974022, 974023, 974040, 974041.

W dostawie:

Z elementami do mocowania.