Organizer poziomy zawieszany, 6 schowków A5/2

Nr art.: 974740 A5/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 200 mm
szerokość 160 mm
głębokość 15 mm
masa 2,5 kg
Rodzaj produktu Organizatory

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974740 A5/2
EAN / GTIN 2050002019515
Numer producenta 8140019

Opis

Wykonanie:

Stabilne schowki z metalu. Jednostka podstawowa składa się z: 1 pary wieszaków do zawieszania na ścianie, 6 elementów, 1 płyty końcowej. Możliwość dowolnej rozbudowy do dołu poprzez proste wtykanie. Możliwa jest również rozbudowa w kierunku poprzecznym przy użyciu dodatkowych jednostek podstawowych.
6 schowków, 1 para wieszaków do zawieszania na ścianie, 1 płyta końcowa.

Opis:

Format pionowy A5.

Powłoka lakiernicza:

Srebrzysty aluminiowy lakier proszkowy.