{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość zewnętrzna | 163 mm | |
szerokość zewnętrzna | 223 mm | |
wysokość wewnętrzna | 148,5 mm | |
szerokość wewnętrzna | 210 mm | |
Rodzaj produktu | koperta na oznaczenia |
Numer artykułu | 974720 A5/1 | |
EAN / GTIN | 4005546109022 | |
Numer producenta | 174307 |