Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.
Płyty robocze z bambusa klejonego krzyżowo Głębokość 750 mm
Blat o nowoczesnym wyglądzie i odpornej powierzchni do wymagających zastosowań.Bambus jest najszybciej odnawialnym surowcem, ekologicznym i pozwalającym na ochronę zasobów naturalnych. Blat jest wykonany z listew bambusowych, klejonych krzyżowo w 5 warstwach, co zapobiega paczeniu się i zapewnia wodoodporność. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, powierzchnia szlifowana i nasączona całkowicie wchłoniętym olejem. Regularne czyszczenie i nasączanie olejem przedłuża trwałość, chroni przed powstawaniem rys i plam. Bambus jest o ok. 30% twardszy niż dąb i stabilniejszy w kształcie niż np. buk i klon. Blaty bambusowe są odporne na bryzgi wody, zanieczyszczenia i w znacznym stopniu niewrażliwe na działanie olejów, smarów, rozpuszczalników i środków chemicznych (powodują one jednak pogorszenie wyglądu powierzchni). Do mocowania bloków szuflad i segmentów nóg (program vario) przewidziano otwory od spodu blatów.