{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Stanowiska robocze; Multifix | |
długość | 1 000 mm | |
prześwit roboczy | 90 mm | |
wysokość pojemników magazynowych półotwartych | 90 mm | |
szerokość pojemników magazynowych półotwartych | 130 mm | |
głębokość pojemników magazynowych półotwartych | 195 mm | |
ilość pojemników | 7 | |
Typ pojemnika | AB1 | |
Kolor pojemników magazynowych półotwartych | antracytowy | |
pasują do typu | AB1 | |
nośność | 50 kg | |
Rodzaj produktu | Nośnik na pojemniki |
Numer artykułu | 923215 1000/AB1 |