Obudowa zasilania ze zwijaczem węży 600 mm

Nr art.: 927328 600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 600 mm
szerokość 400 mm
głębokość 650 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
Gniazdo, typ F
napięcie znamionowe 250 V
Liczba gniazd wtykowych typu F 2
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
masa 25,4 kg
Rodzaj produktu Moduły zasilające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927328 600
EAN / GTIN 4062406108588

Opis

Wykonanie:

Obudowa 16G o stabilnej konstrukcji stalowej.
Wyposażona w moduły elektryczne 2 × nr 928470 wielk. DE250V/1, zwijacz węży / przewodów przykręcony na stałe do dna obudowy. Długość zwijacza przewodów 10 m, długość zwijacza kabli 10 m.
Przyłącze NW 7,2 ze złączką wtykową i szybkozłączem. Ze złączką szybkozamykającą. Ciśnienie maks. 12 bar.

Umieszczenie:

Nr modułu 928470: 2 × wielk. DE250V/1; 1 × wielk. 0/1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i moduły − szary jasny RAL 7035,ścianka przednia − antracyt RAL 7016,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Możliwe dalsze indywidualne wyposażanie w moduły nr 928470. Przestrzegać maksymalnej liczby modułów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne