{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Süd | |
Seria | Stół warsztatowy KOMPAKT-L; Stół warsztatowy KOMPAKT-H | |
wysokość | 682 mm | |
szerokość | 432 mm | |
głębokość | 630 mm | |
wysokość użytkowa | 659 mm | |
szerokość użytkowa | 275 mm | |
wysokość użytkowa drzwiczek | 620 mm | |
Rodzaj produktu | Obudowa stołu warsztatowego |
Numer artykułu | 934862 430/620 | |
EAN / GTIN | 4045197879141 |