Nr art.: 952657 5

Zestaw wkrętaków nasadowych z uchwytem poprzecznym 5

Marka: GARANT
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
1 sztuk dostępnych w magazynie
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
Cena zestawu
502,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
5
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952657: 1 szt.
klucz nasadowy GARANT, nr 622550 wielk. 8; 10; 11; 12; 13: po 1 szt.

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość
30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G
8×20
szerokość
200 mm
głębokość
500 mm
szerokość w G
8
głębokość w G
20
liczba narzędzi
5
Rodzaj produktu
Wkładki z tworzywa piankowego z kluczami nasadowymi

Części zamienne

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy