{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
właściwości materiału | odporne na oleje | |
wersja | docięcie | |
oznaczenie producenta | Rib ′n′ Roll P3™ broad rib | |
szerokość | 2 000 mm | |
głębokość | 750 mm | |
Grubość | 3 mm | |
materiał | miękkie PVC | |
kolor | transparent | |
nie zawierają silikonu | tak | |
Rodzaj produktu | Mata ochronna do powierzchni roboczych |
Numer artykułu | 951961 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002018938 | |
Numer producenta | 759S1250BL |