Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy wzmocnione drzwi przesuwne, przeszklone, szerokość mm / model: 2048/F

Nr art.: 958220 2048/F

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość mm / model Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 600
  • Regulacja wysokości co: 20
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 200 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 600 kg
Regulacja wysokości co 20 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 000 mm
szerokość 2 048 mm
głębokość 725 mm
szerokość w jednostkach E 2×54 E
głębokość w jednostkach E 36 E
szerokość / głębokość w E 2×54 E / 36 E
wysokość użytkowa 860 mm
Liczba półek 4
Typ szafy szafki podstawowe
Fronty szafek drzwi przesuwne, przeszklone
Rodzaj produktu Szafy wzmacniane

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 958220 2048/F
Numer producenta 958220 2048/F

Opis

Wykonanie:

Ściany boczne wzmocnione zintegrowanymi kolumnami. Możliwość rozmieszczania półek co 20 mm.
Wszystkie drzwi z zabezpieczonymi krawędziami i ze wzmocnieniami od wewnątrz. Cichobieżne drzwi przesuwne, na łożyskowanych kulkowo rolkach. Wszystkie modele z drzwiami zamykanymi na zamek patentowy w uchwycie.
Półki z ocynkowanej blachy stalowej, wersja wzmocniona o nośności do 200 kg.

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka