Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafki o dużej pojemności drzwi skrzydłowe, przeszklone, szerokość mm / model: 717/F

Nr art.: 957245 717/F

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość mm / model Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Kąt rozwarcia drzwi: 225
  • Regulacja wysokości co: 20
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000 kg
Kąt rozwarcia drzwi 225 stopni
Regulacja wysokości co 20 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 000 mm
szerokość 717 mm
głębokość 725 mm
szerokość w jednostkach E 36 E
głębokość w jednostkach E 36 E
szerokość / głębokość w E 36 E / 36 E
wysokość użytkowa 840 mm
Liczba półek 1
Typ szafy nadstawka
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, przeszklone
Rodzaj produktu Szafy o dużej pojemności

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 957245 717/F
Numer producenta 957245 717/F

Opis

Wykonanie:

Możliwość rozmieszczania półek co 20 mm. Wszystkie drzwi z zabezpieczonymi krawędziami i wzmocnione od wewnątrz. Cichobieżne drzwi przesuwne, na łożyskowanych kulkowo rolkach. Wszystkie modele z drzwiami zamykanymina zamek patentowyz uchwytem przesuwnym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus −szary jasny RAL 7035, drzwi − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Nadstawki należy zabezpieczyć przed przewróceniem przez przykręcenie.

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka