Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafki o dużej pojemności drzwi skrzydłowe, pełne

Nr art.: 957260
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Kąt rozwarcia drzwi: 225
  • Regulacja wysokości co: 20
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Wykonanie:

Możliwość rozmieszczania półek co 20 mm. Wszystkie drzwi z zabezpieczonymi krawędziami i wzmocnione od wewnątrz. Cichobieżne drzwi przesuwne, na łożyskowanych kulkowo rolkach. Wszystkie modele z drzwiami zamykanymina zamek patentowyz uchwytem przesuwnym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Nadstawki należy zabezpieczyć przed przewróceniem przez przykręcenie.