{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg | |
Grubość półki | 30 mm | |
Regulacja wysokości co | 37 mm | |
wysokość | 30 mm | |
szerokość | 540 mm | |
głębokość | 478 mm | |
Rodzaj produktu | Półki |
Numer artykułu | 955483 M | |
EAN / GTIN | 4062406785543 |