{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 225 stopni | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 800 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 550 mm | |
wysokość w świetle | 640 mm | |
szerokość w świetle | 670 mm | |
głębokość użytkowa | 520 mm | |
masa | 39 kg | |
Rodzaj produktu | Obudowa komputera |
Numer artykułu | 951635 DE | |
Numer producenta | 951635 DE |