{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 100 mm | |
szerokość | 500 mm | |
głębokość | 550 mm | |
pasują do szaf systemowych o wielk. | 500 | |
pasują do szafek o szerokości | 500 mm | |
nadają się do wózków widłowych/podnośnych | nie | |
Regulacja wysokości przy montażu z szafkami narzędziowymi nr 942906 – 945000 | tak | |
wersja cokołu | cokół z zabezpieczeniem antykorozyjnym cynkowany ogniowo, cokół do regulacji wysokości | |
osłona tylna zdejmowana | nie | |
osłona przednia zdejmowana | nie | |
Rodzaj produktu | Cokół z wanną ociekową |
Numer artykułu | 957077 500 | |
Numer producenta | 957077 500 |