{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | easyPick | |
Wysokość zbiornika | 50 mm | |
pasują do szuflad o wysokości frontu od | ≥ 75 mm | |
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G | 26 | |
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G | 14 | |
pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 650 mm | |
pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 350 mm | |
masa | 2,073 kg | |
Rodzaj produktu | Pojemniki polistyrenowe |
Numer artykułu | 950190 75/1 | |
EAN / GTIN | 4062406573164 |