Korpus z aluminium z chwytem typu Weldon. Płynna regulacja siły wstępnego naprężenia. Głębokość znakowania 0,1−0,3 mm.
Zaleta:
Zagęszczenie powierzchni materiału, a nie osłabienie albo uszkodzenie. Prędkość znakowania odpowiada maksymalnemu posuwowi. Wysoka wytrzymałość na ścieranie, co zapewnia długą trwałość specjalnej końcówki igłowej. Nadaje się do znakowania powierzchni okrągłych. Możliwość zastosowania w tokarce. Wysoka niezawodność procesu. Szybka wymiana iglicy poprzez wyciągnięcie. Nierówności obrabianych przedmiotów do 7 mm (zależnie od wykonania) są kompensowane.
Zastosowanie:
Do znakowania różnych materiałów, jak aluminium, tytan stal, brąz, miedź, mosiądz, tworzywa sztuczne itd. Za pomocą mniejszej końcówki igłowej można wykonywać opisy na powierzchniach o twardości do 57 HRC.
W dostawie:
Wielk. 12 − z 3 iglicami nr 358745, wielk. 0,3 − 0,5 − 0,8. Wielk. 20 − z 3 iglicami nr 358745, wielk. 0,3 − 0,6 − 1,0.