Specjalna, opatentowana konstrukcja pierścieni do wykręcania z segmentami krzywki umożliwia bezstopniową regulację szczęk w celu uzyskania potrzebnej średnicy. Wchodzące w skład zestawu opatentowane, elastyczne sworznie mocujące RotoFix umożliwiają dokładne wyrównanie dużych tolerancji pogłębień śrub w szczękach mocujących różnych producentów dzięki zakresowi regulacji 2 mm. Obróbka dodatkowa pogłębień śrub staje się zbędna.
Zaleta:
Mocowanie wewnętrzne i zewnętrzne z 1 pierścieniem.
Bezstopniowy zakres mocowania.
Dosuw średnicy toczenia z dokładnością 1/10 mm.
Niskie koszty przezbrajania dzięki sworzniom mocującym RotoFix.
Duża oszczędność kosztów na szczękach mocujących.
Optymalna dostępność narzędzia do toczenia.
Szybkie i łatwe zakładanie.
Zastosowanie:
Pierścienie ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości umożliwiają precyzyjne wykręcanie miękkich szczęk pod działaniem siły nacisku lub zeszlifowanie twardych szczęk mocujących. Możliwość stosowania do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego szczęk.
W dostawie:
Blaszane stojaki, sworznie klasy premium RotoFix oraz pierścienie RotoFix.
Wskazówka:
Na zamówienie dostępne również do uchwytów 4- i 6-szczękowych.