{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
x | 100 mm | |
l1 | 130 mm | |
b1 | 42,5 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h1 | 76 mm | |
chłodzenie | wewnątrz / na zewnątrz | |
Wielkość VDI | 40 | |
Rodzaj produktu | Oprawki nożowe |
Numer artykułu | 319733 40-40-100 | |
EAN / GTIN | 2050001945532 | |
Numer producenta | 17.4040CTX |