• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tarcze zabierakowe z krótkim stożkiem ASA B5,9 D1 DIN 55029 160/5 mm

Nr art.: 317700 160/5

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewn. d1 160 mm
wielkość stożka 5
⌀ stożka d2 82,575 mm
grubość B 31 mm
liczba kołków zabierakowych Camlock 6
Rodzaj produktu Wyposażenie do uchwytów tokarskich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 317700 160/5
Numer producenta 319677

Opis

Wykonanie:

Od strony maszyny obrobione na gotowo, od str. uchwytu splanowane.

Zastosowanie:

Do dodatkowego montażu uchwytów tokarskich z osadzeniem cylindrycznym wg DIN 6350 A. Ze względu na mniejszy wysięg od wrzeciona zaleca się mocowanie bezpośrednio na wrzecionie uchwytów tokarskich z krótkim stożkiem.
do końcówek wrzecion ASA B 5,9 wersja D 1 (Camlock) oraz wg normy DIN 55029.

Materiał:

Żeliwo specjalne.
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
    ⌀ d1 / stożka (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka