• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Stabilizator wytaczaków 3×D midi 16R

Nr art.: 319456 16R
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • Drgania: stłumione

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania prawe
⌀ mocowania D1 16 mm
⌀ trzonu D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Długość wysięgu L1 48 mm
dł. całkowita L1 53 mm
długość całkowita L2 107 mm
promień R 1,2 mm
C 1,5 mm
przesunięcie Z względem osi 16 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
Drgania stłumione
Rodzaj produktu Stabilizator wytaczaków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319456 16R
EAN / GTIN 4062406309152

Opis

Wykonanie:

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zaleta:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do:

Wszystkie popularne wytaczaki.

Wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków koniecznie sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D.
Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 6×D.
Stabilizator wytaczaków o 7×D lub ⌀ chwytu D2 = 25 mm dostępny na zamówienie.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka