{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | VX3 | |
Wielkość VDI | 30 | |
Uchwyt narzędziowy | Varia VX3 | |
l1 | 134 mm | |
b1 | 69,5 mm | |
b2 | 41 mm | |
h1 | 68 mm | |
x | 100 mm | |
chłodzenie | zewn. | |
Rodzaj produktu | Narzędzia napędzane |
Numer artykułu | 319933 30-VX3-L |