Do specjalnego chłodzenia i smarowania lub odprowadzania wiórów. Wersja ze stali stopowej, elastyczną rurkę można wygiąć w kierunku ostrza. Ciśnienie maksymalne 10 bar. Specjalnie do kompaktowych uchwytów VDI i BMT z otworem na chłodziwo. MiniKD opracowano specjalnie z myślą o stosowaniu w kompaktowych uchwytach VDI, lecz pasuje również do wielu innych uchwytów narzędziowych z chłodzeniem zewnętrznym. Charakteryzuje się prostą obsługą oraz rurką chłodziwa umożliwiającą doskonałe ustawienie. Montaż jest niezwykle prosty.
Opis:
MiniKD to dysza chłodziwa składająca się ze stalowej kulki lub gwintu oraz rurki wykonanej z elastycznego kompozytu. Części są ze sobą trwale połączone.
Wskazówka:
Odpowiednie adaptery gwintowane i przedłużki można znaleźć pod numerem 319476 lub 319477.