• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

3-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące DIN 702-4

Nr art.: 312911
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
7 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

  • uchwyty ręczne, spiralne, samocentrujące
  • korpus z żeliwa lub stali
  • spirala kuta matrycowo, hartowana i wyważona
  • powierzchnie nośne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
  • wysoka precyzja ruchu obrotowego wg normy DIN 6386/1.

Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Uchwyt mocowany z tyłu za pomocą śrub. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

W dostawie:

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,
1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe nr 312971312986.
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
    ⌀ zewnętrzna A (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka