{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-3 | |
wielkość stożka | 8 | |
⌀ zewnętrzna A | 315 mm | |
Przepust E | 103 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 96 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 142 mm | |
liczba trzpieni mocujących | 4 | |
wielkość sworzni ustalających | M16 | |
gniazdo klucza K | 14 mm | |
masa | 50 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 2 300 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 310700 315/8 | |
Numer producenta | 101365 |