• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem 125/4 mm

Nr art.: 310700 125/4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 702-3
wielkość stożka 4
⌀ zewnętrzna A 125 mm
Przepust E 32 mm
wysokość bez szczęk H1 69 mm
wysokość ze szczękami H2 93 mm
liczba trzpieni mocujących 3
wielkość sworzni ustalających M10
gniazdo klucza K 9 mm
masa 5,5 kg
maksymalna prędkość obrotowa 5 500 min-1
kod kolorów wyposażenia uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu Uchwyty samocentrujące spiralne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 310700 125/4
Numer producenta 101692

Opis

Wykonanie:

  • Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
  • Korpus z żeliwa lub stali.
  • Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
  • Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
  • Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Uchwyt do mocowania bezpośrednio na główce wrzeciona, bez tarczy zabierakowej pośredniej. 
do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami
kołnierzowymi.

Norma:

DIN 702-3.

W dostawie:

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000315200.
Osłona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki zob. nr 312800.

Wskazówka:

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110313140.
DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55029.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    ⌀ zewn. A / stożek (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka