{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-2 | |
wielkość stożka | 4 | |
⌀ zewnętrzna A | 160 mm | |
Przepust E | 42 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 66 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 92 mm | |
liczba trzpieni mocujących | 3 | |
wielkość sworzni ustalających | 7/16−20 | |
gniazdo klucza K | 10 mm | |
masa | 8,5 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 600 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 310650 160/4 | |
Numer producenta | 108897 |