• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB SK 50 A = 55

Nr art.: 300930
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
6 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 6358
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
GARANT −Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)

Zastosowanie:

  • Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
  • Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

W dostawie:

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835, klucz specjalny nr 309840.

Wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.