Uchwyt frezu Performance z kanalikami doprowadz. chłodziwo HSK-A 100 krótkie

Nr art.: 304460
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
10 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Kształt: A
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Opis

Wykonanie:

  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu.
  • Z 4 kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

Zaleta:

  • Brak wyciągania frezu.
  • Zoptymalizowany kontur zewnętrzny – funkcja tłumienia.
  • Wygodna obsługa dzięki gwintowi różnicowemu.
  • Pęknięcia trzpienia frezu są mało prawdopodobne.
  • Wersja precyzyjna.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB. Idealnie rozwiązanie do frezowania TPC lub zastosowań wymagających dużego posuwu. Brak wyciągania frezu, dokładność ruchu obrotowego, bezpieczeństwo procesu!

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.
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
    ⌀ mocowania − D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka