• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Uchwyt frezarski Performance zkanalikiem doprowadzającym chłodziwo kształt ADB SK 50 krótki

Nr art.: 300398
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
2 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Otwór kanalika chłodzącego: niezamykane
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1

Opis

Wykonanie:

  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu.
  • Z 4 kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

Zaleta:

  • Brak wyciągania frezu, również brak pojedynczego szarpnięcia.
  • Zoptymalizowany kontur zewnętrzny – funkcja tłumienia.
  • Wygodna obsługa dzięki gwintowi różnicowemu.
  • Pęknięcia trzpienia frezu są mało prawdopodobne.
  • Wersja precyzyjna.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB. Najlepiej nadaje się do frezowania TPC lub zastosowań z wysokim posuwem. Brak wyciągania frezu, dokładność ruchu obrotowego, bezpieczeństwo procesu!

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.
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
    ⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka